用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番258-8609質量(kg)42電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工/樹脂/アルミモーター(W)200バイス方式チェンバイス切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断角度90切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80商品状態※理由あり(未使用・未開封)