友屋
MPSマルチポップ(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78058885
品番
42440GLY【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
ポリエチレン樹脂
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
6.5(水満量時50.5)
色
グレー
文字内容
「駐輪場」「駐車禁止」
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
注意
※面板は別売です