特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●電流:7.8A/8.1A●消費電力:760W/790W●回転数:1400min-1/1670min-1●再起動圧力:0.6MPa●付属品●▼タイヤ:2個●▼タイヤ取付けボルトセット:2セット●▼足ゴム:2セット●▼エアーフィルター:1個●▼ワンタッチカプラー:1個 ※装着済幅(mm)375質量(kg)24高さ(mm)570種類静音奥行(mm)675タンク容量(L)37最高使用圧力(MPa)0.8騒音値(dB)約68(A)/70(A)電源電圧(V)100(50/60Hz)吐出量(L/min)0.4MPa時:68/86 、0.8MPa時:55/67、1.0MPa時:40/51潤滑方式オイルレス式アズワン品番67-7111-74商品状態※理由あり(未使用・未開封)