MAX-Y-24【ワケあり】 ヤンキーマックス NIKKEN(日建) 78059330

ヤンキーマックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード78059330品番MAX-Y-24【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000

N型ヤンキーホーン/MAXスペシャル/2.2リッタータンクの完全フルキット!!
アメリカンなホーンサウンドをエア注入の手間いらずで楽しめます!

用途サウンドパーツ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。その他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)5700電流(A)5定格電圧(V)24タンク容量(L)2.2型番MAX-Y-24最高吐出圧(MPa)0.78消費電流(A)2使用空気圧(kg/cm2)8商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする