曜日別特売
【ワケあり】 野菜生活100 1食分の野菜ジュレ すりおろしリンゴ 180g カゴメ 78059479

【ワケあり】 野菜生活100 1食分の野菜ジュレ すりおろしリンゴ 180g カゴメ 78059479
【ワケあり】 野菜生活100 1食分の野菜ジュレ すりおろしリンゴ 180g カゴメ 78059479

野菜生活100 1食分の野菜ジュレ すりおろしリンゴ 180g

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(180g×30個)注文コード78059479品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1食分の野菜(120g分使用)とともに、食物繊維がしっかりとれ、すりおろしたリンゴの食感が味わえる野菜生活ジュレ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。シリーズ野菜生活容器パウチ保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。カロリー(kcal)80原材料野菜(にんじん、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、レモン、パインアップル)、食物繊維、寒天、こんにゃく粉/香料、ゲル化剤(増粘多糖類)アレルギーりんご入数30栄養成分たんぱく質0.7g、脂質0g、炭水化物21.7g、食塩相当量0.1~0.4g、糖質18.0g、糖類15.3g、食物繊維2.9 ~4.5g、カリウム310mg、カルシウム18mg、ビタミンK0 ~5μg、葉酸1 ~16μg、β-カロテン1000 ~3400μg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62551196
2024-06-05
用途: 栄養補給
栃木共同アスコン株式会社製造業

朝食を食べない日など、
体のバランスを考えた栄養補給にはぴったりです。
又買わせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする