曜日別特売
WK-A-36【ワケあり】 エンドレスベルト 光陽社 78059716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドレスベルト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
粒度
36
注文コード
78059716
品番
WK-A-36【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
粒度
36
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
100×915
砥材
A(溶融アルミナ)
基材
袋織綿布
接着剤
G/G(グルーボンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08596874
2013-08-05
用途: 堅い木材の最終研磨

サイズ(径)が微妙に小さく、手持ちの機械では
回りません、使えません、話になりませんでした。
10枚1万円のゴミ出した。

3人が参考にしています
対象商品 : 08596777
2013-04-22
用途: バリ取り
有限会社蛭田技研工業 様

粉がいっぱい落ちて、すぐ切れなくなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする