ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
コミー
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78059725
品番
FT22M【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
仕様
室内専用
マグネット(裏面に貼付済み)
左右用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
220
型式
角型
高さ(mm)
165
質量(g)
200
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
180
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
関連キーワード
コミー 安全 ミラー
ffミラー
車庫 出入口 ミラー
安全 ミラー
ミラー 確認
シェアする
マイページ