PH-60P【ワケあり】 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 78060136

 

PH-60P【ワケあり】 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 78060136
PH-60P【ワケあり】 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 78060136

ステンレスポスト 大型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード78060136品番PH-60P【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,727

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様前入前出種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付材質18-8ステンレスシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×210×350錠前カムロック錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55投函タイプ前入れ前出し商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする