曜日別特売
GHO-50【ワケあり】 高性能ホース TRUSCO 78060206

GHO-50【ワケあり】 高性能ホース TRUSCO 78060206
GHO-50【ワケあり】 高性能ホース TRUSCO 78060206

高性能ホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻長さ(m)50質量(kg)9.5注文コード78060206品番GHO-50【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。
三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。
多機能ノズルに使用できます。
耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。
耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)ブルー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番158-2437材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.5長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08290861
2022-08-31
用途: 機械器具の水洗浄

水圧に強いと謳っているが、気温が23℃以上の夏季は、県水道の使用圧力に対して、高圧レバーノズルの止水時に、ホースが柔らかすぎる為か異常に膨張して危険を感じた。
未だ冬季に使用してないが、耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)とも謳っているから、冬場は快適に使用できることを期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 08290843
2021-09-14
用途: 水やり

スプリンクラーにホースをつけて、みずやりを行った。

1が参考にしています
対象商品 : 08290852
2019-03-31
用途: 洗浄機給水ホース
運輸・通信業

やや、復元に不足している為に、格納する癖が残り次回からの使用がむつかしい

対象商品 : 08290852
2016-02-13
用途: 水道管修理に伴い臨時的に使用

柔らかすぎず硬すぎない軟度が使用しやすく作業が楽に進みました。
10mの長さは必要なかったのですが残った部分は後に使用しようと思っています。
また、材質が丈夫なため他の流用にも十分に対応可能と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする