フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
- 用途
- 酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
- トラスコ品番
- 126-0019
- 材質
- フッ素樹脂(PTFE)
- 色
- 乳白色
- 使用温度範囲(℃)
- -50~260
- 全長(m)
- 50
- 使用圧力(MPa)
- 1.63
- 適合流体
- ほとんどの酸・アルカリ
- 外径(mm)
- 6
- 内径(mm)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ホース の新着商品
カテゴリ

















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)



