曜日別特売
225/60 R18 100Q【ワケあり】 OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 78060276

225/60 R18 100Q【ワケあり】 OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 78060276
225/60 R18 100Q【ワケあり】 OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 78060276
225/60 R18 100Q【ワケあり】 OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES 78060276

OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
タイヤサイズ
225/60R18 100Q
注文コード
78060276
品番
225/60 R18 100Q【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイヤサイズ
225/60R18 100Q
タイヤ幅(mm)
(総幅)228
偏平率(%)
60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
リム径
18
本数
1本
標準リム幅(inch)
6.5
適合リム幅(inch)
6~8
タイヤ外径(mm)
727
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールはついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44823557
2023-12-10
用途: タイヤ交換
その他業種

予定より早く届きました。SJ40のジムニー用に5本買いました。かっこいいです!

対象商品 : 70511386
2021-10-21
用途: ジムニー用に購入

大人気の商品です。なかなか、購入が難しく、ここで購入出来たのは良かったです。しかし、徐々に金額が上昇していくのは残念です。

1人が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-07-08
用途: ジムニーJA11に装着
その他業種

ジムニーJA11に装着しました。私はそこまでオフロードを走らないのでこちらに換えました。ロードノイズ、耐摩耗性、見た目などとても良いので満足しています。
注意点は空気圧を今までは180kPaでよかったのですが、 LTタイヤなので260kPa以上入れておくという点くらいです。

3人が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-05-14
用途: 新車のジムニ-64に納車時に装着
たこや本舗 様

さすが人気の
オ-プンカントリ- ホワイトレタ- 大満足です!

2人が参考にしています
対象商品 : 53460603
2021-06-23
用途: タイヤ交換
製造業

商品については満足 しかしながらいきなり出荷済みにステータスが変わると同時に商品が届いてびっくりした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする