曜日別特売

吸着ピンセット用パッド 5mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78060739
品番
A1312
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

超小型強力ポンプ内蔵で電源コード・エアーチューブが不要です。
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
静電気対策材料を使用しています。

吸引能力
パッド外径Φ5mm:約0.03g、パッド外径Φ1mm:約0.07g
電源(個)
単4電池2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする