YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920

YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善) 78061920

高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力

商品レビューを投稿する
お客様組立品
この商品はセット内容・内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
本体+充電器+(バッテリー×2)
注文コード
78061920
品番
YHPW-DC18(BG)+YBC-3A+YBD-5A×2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機
専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル
【大容量18Lの給水タンク】大容量18L
の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(
満水容量)
【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力
を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(
専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)
【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。
【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。
【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用
できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用
できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(
使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)
【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。
【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。
【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。
<給電方式:専用バッテリー(1個)>
・定格電圧:DC18V
・定格消費電力:90W
・最大許容圧力:3MPa
・吐出圧力:1.5MPa
・最大吐出水量:2.2L/min
・常用吐出水量:2.0L/min
・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間
<給電方式:専用バッテリー(2個)>
・定格電圧:DC36 V
・定格消費電力:180W
・最大許容圧力:4MPa
・吐出圧力:2.5MPa
・最大吐出水量:2.7L/min
・常用吐出水量:2.5L/min
・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間
<給電方式:カーソケット (12V車)>
・定格電圧:DC12V
・定格消費電力:30W
・最大許容圧力:1MPa
・吐出圧力:0.5MPa
・最大吐出水量:1.5L/min
・常用吐出水量:1.0L/min
<給電方式:カーソケット (24V車)>
・定格電圧:DC24V
・定格消費電力:100W
・最大許容圧力:3MPa
・吐出圧力:1.5MPa
・最大吐出水量:2.2L/min
・常用吐出水量:2.0L/min
◇給水温度:最高40℃
◇防水性能:IPX4
◇騒音音圧:87dB(A)以下
◇高圧ホース長さ:5m
◇シガープラグコード長さ:2m
◇給水タンク容量:18L(満水量)
◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)
【電池パック】
ELEINシリーズの電池パック
ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能
バッテリーなのに安定持続
急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン
ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電
20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換
USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応
エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
◇充電時間:約2時間
◇定格:DC18V 5Ah 90Wh
◇USB Type-C出力:PD20W
◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A

用途
洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続
セット内容
本体+充電器+(バッテリー×2)
質量(kg)
3.2
吐出圧力(MPa)
【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5
高圧ホース(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4
最大吐出水量(L/min)
【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2
取扱説明書:(4.89MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする