セーフラン安全用品
ヘルメットラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
700
注文コード
78061965
品番
J2617-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
壁掛け使用できるヘルメットラックです。
組立ネジ、ドライバー、壁設置用ネジ付属で簡単組立て。
・事務所や現場の5S管理、ヘルメット管理にお役立てください。
質量(g)
700
付属品
組立用ネジ、専用ドライバー、壁面設置用ネジ
仕様
2個掛け
材質
木製(防水加工)
色
ホワイト
注意
※本体には防水加工を施しておりますが、常時水がかかる場所でのご使用は避けてください。
※ヘルメットは付属しておりません。