エアライトS搭載ヘルメット ハイエンドコーティング(マット塗装)
【圧倒的な涼しさ】 発泡スチロール製のライナーをなくした独自構造エアライトSにより、帽体内に空気が通りやすく、通気孔との相乗効果で動くたびに熱気を効率よく逃がし、夏場の現場作業や熱中症対策に最適です。
【スマートなコンパクト設計】 頭頂部までの全高を13.3cmに抑えたデザインで、狭い足場でもぶつけにくく、スムーズな動きをサポートします。
【首への負担を軽減】 重心が人体の重心ラインに沿うような低重心設計により、長時間の着用でも首や肩が疲れにくいのが特徴です。
【抜群のフィット感】 後頭部を包み込む高機能ヘッドバンド「EPAⅣ」を採用しており、下向きの作業でもズレにくく、作業に集中できます。
【丸ごと水洗い可能】 スチロールがないため、内装を外さずそのままジャブジャブ洗うことができ、毎日清潔に使用できます。
【艶消しマット塗装】しっとりとした質感で、静かに存在感を放ちます。
- 用途
- 飛来落下物用・墜落時保護用
- 内容量
- 1個
注意
※片面塗装のため裏面の色は異なります。※帽体表面の塗装が削れると下地の色が見える可能性があるのでご注意ください。
※下地色:BL-2(ブラック)
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ