曜日別特売
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130

WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130
WHV-24F ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進) 78062130

ひんやり水冷ベストHYBRID

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78062130
品番
WHV-24F
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

水冷の循環と冷却デバイスのダブル効果で、上半身を急速に冷やし暑さ対策にも効果的

用途
す例の循環と冷却デバイスはそれぞれ単独で使用可能。同時に使用するjことでさらに効果は抜群
セット内容
専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書
材質
【ベスト】表地:ナイロン100% / 裏地:ナイロン100% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%
寸法(mm)
【バッテリー】64×96×26
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
【バッテリー】182
適合容量(mL)
500
バッテリー
リチウムイオン充電池容量:3.7V10000mAh / 出力容量:DC5V6200mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)
充電時間(時間)
6(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
全質量(g)
610(バッテリー含まず)
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。
※タンクに水を入れないまま電源スイッチを入れないでください。水が入っていない状態で空運転をすると、故障の原因となります。
※付属の保冷パックは消耗品のため、くり返し使用することにより破損する場合がございます。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする