曜日別特売
EKFW-34 アール回転ボード(片面/移動式/無地) トーヨー 78062489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKFW-34 アール回転ボード(片面/移動式/無地) トーヨー 78062489
EKFW-34 アール回転ボード(片面/移動式/無地) トーヨー 78062489

アール回転ボード(片面/移動式/無地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
板面(縦×横)(mm)900×1200
内容量1台注文コード78062489品番EKFW-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

片面移動可能タイプのホワイトボードです。

質量(kg)
22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1260×580×1900
板面(縦×横)(mm)
900×1200
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
片面移動可能
色
(板面)白
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする