※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
脚付両面回転ボード(無地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
板面(縦×横)(mm)
900×1800
900×1800
900×1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062525
品番
RG-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
脚付両面回転ボードです。ボードは無地です。
質量(kg)
28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1885×550×1860
板面(縦×横)(mm)
900×1800
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
両面移動可能
色
(板面)白×白
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000