※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
脚付ボード(片面固定/暗線入り)
MG-412A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
板面(縦×横)(mm)
900×1200
900×1200
900×1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062629
品番
MG-412A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
脚付きの片面固定タイプのホワイトボードです。50mm方眼の暗線入りです。
質量(kg)
19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1270×550×1870
板面(縦×横)(mm)
900×1200
付属品
黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付
仕様
片側固定
色
(板面)白
種類
脚付き・50mm方眼暗線入り
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000