曜日別特売
25USG6800MEFCSN 22X25 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン 78063311

 

25USG6800MEFCSN 22X25 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン 78063311
25USG6800MEFCSN 22X25 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン 78063311
25USG6800MEFCSN 22X25 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン 78063311
25USG6800MEFCSN 22X25 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン 78063311

基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は静電容量・定格電圧・誘電正接など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
静電容量(μF)
6800±20%
定格電圧(V)
25DC
誘電正接
0.45
注文コード
78063311
品番
25USG6800MEFCSN 22X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ

用途
電子機器
定格電圧(V)
25DC
寸法(Φ×高さH)(mm)
22×25
誘電正接
0.45
リップル
2.56A r.m.s.(85℃ 120Hz)
静電容量(μF)
6800±20%
温度範囲(℃)
カテゴリ/-40~+85
耐久性
3000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.12MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする