ルビコン
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
静電容量・定格電圧・誘電正接
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
静電容量(μF)
4700±20%
定格電圧(V)
35DC
誘電正接
0.4
注文コード
78063381
品番
35USG4700MEFCSN 22X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
用途
電子機器
定格電圧(V)
35DC
寸法(Φ×高さH)(mm)
22×25
誘電正接
0.4
リップル
2.46A r.m.s.(85℃ 120Hz)
静電容量(μF)
4700±20%
温度範囲(℃)
カテゴリ/-40~+85
耐久性
3000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.12MB)