曜日別特売

NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃65日以内出荷とは
定格電流(A)600
極数・素子数4P3E
フレーム(AF)600
内容量1個注文コード78063731品番NE604SU4P600A
参考基準価格(税別)¥491,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

サーキットブレーカ

用途
汎用形
付属品
端子カバー・端子カバー止めねじM3.5×10・取付ねじM8×45・端子ねじM12×40・六角ナットM12・平座金12・ばね座金12・補助ハンドル
質量(kg)
12.5
容量
定格遮断/AC690V
定格電流(A)
600
極数・素子数
4P3E
規格
JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
耐電圧
定格インパルス/8kW
保護機能
過負荷・短絡保護
端子構造
バー端子M12
過電流引きはずし方式
熱動一可調整電磁
逆接続
可
フレーム(AF)
600
適用電線断面積(mm2)
max.325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする