曜日別特売

NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)

NE-Sサーキットブレーカ(汎用形) - 日東工業

サーキットブレーカ

用途
汎用形
規格
JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
耐電圧
定格インパルス/8kW
保護機能
過負荷・短絡保護
端子構造
バー端子M12
過電流引きはずし方式
熱動一可調整電磁
逆接続
可
適用電線断面積(mm2)
max.325
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78063731NE604SU4P600A端子カバー・端子カバー止めねじM3.5×10・取付ねじM8×45・端子ねじM12×40・六角ナットM12・平座金12・ばね座金12・補助ハンドル12.5定格遮断/AC690V6004P3E
¥491,000
¥349,800
¥384,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78063740NE403SU3P400A端子カバー・取付ねじM6×100・端子ねじM12・六角ナットM12・平座金12・ばね座金125.5定格遮断/AC800V4003P3E
¥158,000
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする