- 用途
- 汎用形
- 付属品
- 端子カバー・取付ねじM6×100・端子ねじM12・六角ナットM12・平座金12・ばね座金12
- 質量(kg)
- 5.5
- 容量
- 定格遮断/AC800V
- 定格電流(A)
- 400
- 極数・素子数
- 3P3E
- 規格
- JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
- 耐電圧
- 定格インパルス/8kW
- 保護機能
- 過負荷・短絡保護
- 端子構造
- バー端子M12
- 過電流引きはずし方式
- 熱動一可調整電磁
- 逆接続
- 可
- フレーム(AF)
- 400
- 適用電線断面積(mm2)
- max.325