22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079

22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079
22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079
22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079
22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079
22261 シマエナガマスコット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065079

シマエナガマスコット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065079
品番
22261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥811
販売価格(税別)
¥737

ころんとかわいい!シマエナガのぬいぐるみ!
ころんと丸いフォルムがたまらなくかわいい、シマエナガのぬいぐるみです。手のひらサイズで、デスクや棚にちょこんと飾るのにぴったり。やわらかな触り心地とつぶらな瞳の愛らしい表情が、見ているだけでほっと癒してくれます。前から見ても後ろから見ても楽しめるまんまるボディは、思わず集めたくなる可愛さ。コンパクトで持ち運びもしやすく、お子さまから大人まで幅広く楽しめます。お部屋のインテリアやちょっとしたギフトにもおすすめの、癒し系小鳥アイテムです。【対象年齢】3歳以上

用途
ギフト・イベントの景品・プレゼントに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
Φ95
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。本商品は本来、店頭では袋なし(裸)の状態で販売されております。メーカー出荷時のみ汚れ防止を目的として元袋に入れておりますが、袋は元々一部開いた仕様となっております。メーカー直送時は袋入りのままのお届けとなりますが、販売店様から出荷される場合は袋なしでお届けとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。包装状態の違いによる返品・交換はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする