曜日別特売
MV65-DB 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック 78065386

MV65-DB 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック 78065386
MV65-DB 多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ パオック 78065386

多用途集じん機MV65-PA用 ダストバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065386
品番
MV65-DB
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグです。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用ダストバッグに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:ビニール
寸法(mm)
510×800
容量(L)
65
本体質量(g)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする