パオック
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065438
品番
MV65-SH45
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに
付属品
バンド×2
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC、バンド:スチール
寸法(mm)
Φ45×900
本体質量(g)
250