曜日別特売
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675

21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675
21418 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 78065675

シェイカートランペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065675
品番
21418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

振ってシャカシャカ!吹いてプープー!触っても楽しいトランペット!
振っても吹いても楽しめる、トランペット型のかわいいラトルです。振るとシャカシャカと軽やかな音が鳴り、吹くとプープー音が出る二通りの遊び方ができます。中のカラフルなビーズが動いて視覚的にも楽しく、赤ちゃんの興味を引きつけます。「動かすと音が鳴る」という因果関係を自然に学ぶことができ、聴覚・視覚・触覚をバランスよく刺激します。握りやすい形状で手指の運動を促し、感覚統合やリズム感の発達をサポート。くすみカラーがやさしい印象の、初めての音あそびにもぴったりなベビー向け知育玩具です。【対象年齢】3か月~

用途
プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PS、TPR
寸法(mm)
95×85×62
適合年齢(歳)
3
注意
※2色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。保護者の目の届くところで遊ばせてください。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする