曜日別特売
161124 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065779

161124 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065779
161124 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065779
161124 透明デコシール アーテック[学校教材・教育玩具] 78065779

透明デコシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78065779
品番
161124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥110
販売価格(税別)
¥100

工作にぴったりなハロウィンシール!
ハロウィンモチーフを集めた、工作向けの透明デコレーションシールです。目・口などのパーツを切って貼るだけで表情豊かな作品づくりができ、下地が透けるため色紙や画用紙のデザインを活かした仕上がりになります。図工やカード作り、イベント制作などクラフト用途に使いやすく、子どもから大人まで楽しめる工作素材です。

セット内容
本体のみ
材質
透明PET #25(強粘着タイプ)
寸法(mm)
【シートサイズ】105×148
種類
ハロウィンかぼちゃ
適合年齢(歳)
6
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする