22076 金太郎だるま落し アーテック[学校教材・教育玩具] 78065876

22076 金太郎だるま落し アーテック[学校教材・教育玩具] 78065876
22076 金太郎だるま落し アーテック[学校教材・教育玩具] 78065876
22076 金太郎だるま落し アーテック[学校教材・教育玩具] 78065876
22076 金太郎だるま落し アーテック[学校教材・教育玩具] 78065876

金太郎だるま落し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065876
品番
22076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

かわいい金太郎のだるまおとし!
かわいい金太郎デザインの木製だるまおとしです。木のぬくもりを感じられる仕上がりで、飾っても楽しめます。軽量設計で小さなお子さまでも扱いやすくなっています。昔ながらの遊びを手軽に体験できる伝承玩具です。コンパクトサイズなので収納や持ち運びにも便利です。【対象年齢】3歳以上

セット内容
本体×1、ハンマ-×1
材質
木(樺)
寸法(mm)
【本体】Φ29×105【ハンマー】40×100
適合年齢(歳)
6
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする