曜日別特売
22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910

22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910
22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910
22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910
22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910
22320 Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー アーテック[学校教材・教育玩具] 78065910

Artec MiraTOY 木製ヘキサゴンパズル ビビッドカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065910
品番
22320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
¥1,350

完成パターンは数百通り!?繰り返し遊べる知育パズル!
Artec MiraTOYシリーズの木製ヘキサゴンパズルです。色と形の異なる9種類のピースを組み合わせて、大きな六角形を完成させるパズルです。ピースの組み合わせ方によって複数の答えがあるので、繰り返し遊ぶことができます。レベルアップ式問題集を付属しているので、パズルが苦手な子どもでも楽しんで遊べます。対象年齢:4歳以上。
身につく能力:色と形が異なるピースをどのように組み合わせればよいか試行錯誤することで図形感覚や創造力を養います。繰り返し遊ぶうちに組み合わせの法則を見つけ、論理的思考をしながら取り組めるようになります。
レベルアップ式問題集:小さなお子様でも楽しめるように、1~4のレベルにわかれた問題集を付属しています。レベルによってバラエティ豊かな問題を意識しているため、異なる刺激が子どもの脳を活性化します。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

用途
幼稚園・保育園・入学のお祝い・プレゼントに。
セット内容
本体×1、問題作例集×1
材質
MDF、ポプラベニヤ
寸法(mm)
【本体】145×127×10【問題作例集】125×165×1
適合年齢(歳)
4
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする