曜日別特売
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937

22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937
22323 Artec MiraTOY 四角パズル アーテック[学校教材・教育玩具] 78065937

Artec MiraTOY 四角パズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065937
品番
22323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

カラフルでかわいい安全設計!大きなピースのかんたん木製パズル!
Artec MiraTOYシリーズの四角パズル ぼくじょうです。12種類の牧場の動物をモチーフにした、あたたかみのあるカラフルな木製パズルです。形合わせやごっこ遊びを通して、子どもたちが楽しみながら頭を使うことができます。対象年齢:3歳以上。
身につく能力:ピースを組み合わせてパズルをすることで図形感覚や集中力を養います。また、ごっこ遊びを通して想像力も身につきます。
安全な角丸設計:お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。【Artec MiraTOYシリーズとは?】子どもたちが大好きなあそびの中に学びの要素を散りばめた知育玩具シリーズです。難しい問題でもあきらめずに取り組んだ先の「できた!」は、子どもたちの自信や次の挑戦への意欲につながり、子どもたちが楽しくあそびながら「自ら考える力」を養います。

セット内容
本体のみ
材質
木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF
寸法(mm)
【木枠】167×167×10
種類
ぼくじょう
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする