Audire
ベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
混率(%)
ポリエステル82、レーヨン18
ポリエステル82%、レーヨン18%
ポリエステル82、レーヨン18
サイズ
L(112cm)
L(112cm)
M(96cm)
S(90cm)
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78067940
品番
AUA9300
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
L(112cm)
混率(%)
ポリエステル82、レーヨン18
色番
15
幅(cm)
2.5
適合サイズ
S:5・7号/M:9・11・13号/L:15・17・19号