曜日別特売
S406ATAP-W ルームエアコン AXシリーズ 14畳用 単相100V 室内機と室外機セット ダイキン工業 78072946

ルームエアコン AXシリーズ 14畳用 単相100V 室内機と室外機セットS406ATAP-W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78072946
品番
S406ATAP-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
仕様
機種名(総称):S406ATAP-W-(C)
適合
室内機:F406ATAP-W-(-C)、室外機:R406AAP
その他
最大高低差:16m
種類
【冷媒】R32
長さ(m)
配管長20(チャージレス15)
消費電力(W)
冷房:770( 65~1,300 ),暖房:890( 65~3,580 )
電源
単200V 20A
使用の目安
冷暖房時のめやす:4.0kW
電源タイプ
室内電源タイプ
接続径
冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
地球温暖化係数(GWP)
675
省エネ基準達成率(%)
目標年度:2027年 110
グリーン購入法
適合
冷媒封入量(kg)
1.37
冷房能力(kW)
4( 0.3~5.3 )
暖房能力(kW)
5( 0.4~12.1 )
通年エネルギー消費効率(APF)
7.3
期間消費電力量(kWh)
(冷房時期間合計)297、(暖房時期間合計)739、(期間合計(年間))1036
低温暖房能力(kW)
9.0(パワフル設定時)
適用畳数
冷房:11~17畳( 18~28 ),暖房:11~14畳( 18~23 )(畳数のめやす(m2))

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする