- 仕様
- 機種名(総称):S286ATRS-W(-C)
- 適合
- 室内機:F286ATRS-W(-C)、室外機:R286ARS
- その他
- 最大高低差:12m
- 種類
- 【冷媒】R32
- 長さ(m)
- 配管長15(チャージレス15)
- 消費電力(W)
- 冷房:550( 70~1,030 ),暖房:660( 75~2,000 )
- 電源
- 単100V 20A
- 使用の目安
- 冷暖房時のめやす:2.8kW
- 電源タイプ
- 室内電源タイプ
- 接続径
- 冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
- 地球温暖化係数(GWP)
- 675
- 省エネ基準達成率(%)
- 目標年度:2027年 101
- グリーン購入法
- 適合
- 冷媒封入量(kg)
- 1.02
- 冷房能力(kW)
- 2.8( 0.2~4.0 )
- 暖房能力(kW)
- 3.6( 0.3~7.2 )
- 通年エネルギー消費効率(APF)
- 6.7
- 期間消費電力量(kWh)
- (冷房時期間合計)230、(暖房時期間合計)560、(期間合計(年間))790
- 低温暖房能力(kW)
- 5.7(パワフル設定時)
- 適用畳数
- 冷房:8~12畳( 13~19 ),暖房:8~10畳( 13~16 )(畳数のめやす(m2))