S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865

S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865
S01215 激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮 LEC(レック) 78073865

激落ちくん 窓網戸ブラシ伸縮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78073865
品番
S01215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

密集した極細のブラシ繊維が網目の汚れをしっかりかき出す!窓にも網戸にも使える掃除ブラシです。水だけで汚れをブラッシングできるブラシ・水切り用のスクレーパー・お水をかけずに掃除できるウェットシート取り付けの3WAY機能。網戸の小さい穴に溜まっている汚れも拭き取れる、1本約0.1mmのブラシ繊維を高密度に織り込んだ「BRUSH(ブラッシュ)」を採用しております。5段階の角度調整が可能な回転ヘッドで、2階以上など足場のない場所にも使いやすいです。ワンタッチレバー式で69cmから89cmまで調節可能です。クリーナーは取り外して洗うことができます。クリーナーのスペア(別売り)は、「激落ちくん玄関タイルブラシ伸縮スペア」をご使用ください。

用途
窓や網戸のお掃除に
材質
柄:ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、クリーナー:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム
シリーズ
激落ちくん
注意
※本品は窓・網戸用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上問題ありません。ほつれが気になる場合は、ハサミなどでカットしてからご使用ください。はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。使用する前に、必ずクリーナーを水で濡らしてください。マンションなどの高所で使用する場合、本品を落とさないようご注意ください。使用中、水滴が室内の床などに落ちる場合があります。不要な布などを敷き、汚れを防いでください。網戸に強く押し付けると、網戸がたわんだり外れる場合がありますのでご注意ください。網目にしつこく絡んだ汚れは落ちない場合があります。本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。柄を伸ばしてご使用の際、無理な力が加わると急に柄が縮む場合がありますのでご注意ください。本体が汚れた時は、水または台所用中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。塩素系漂白剤、カビ除去剤はクリーナーが劣化するので使用しないでください。劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする