アルミ伸縮3段パイプ270
用途に合わせてヘッド(ブラシ・モップ・ワイパー)が付け替えられます。
3段伸縮ポールで長さ調整が可能です。
ジョイント部をまわす事で適切に長さ調整できます。
- 用途
- 天井などの手の届かない高い場所のホコリ取りや清掃に。
高い場所にある「ちり」、「ほこり」、「くもの巣」除去、または蛍光灯の掃除などに。
- トラスコ品番
- 139-0901
- 材質
- ・アルミパイプ:アルミ(アルマイト加工付)、・グリップ・キャップ:ポリプロピレン
- 全長(mm)
- 1050~2700
- 肉厚(mm)
- 0.65~0.7
- パイプ径(Φmm)
- 24.7・21.8・18.8
- 縦(mm)
- 32
- 横(mm)
- 32
- 内容量
- 1箱(30本)
ブラシ の新着商品
カテゴリ


























