970 57 24-16 バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし) ハスクバーナ 78084478

バッテリーチェンソー 540iXP (バッテリーおよび充電器なし)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78084478
品番
970 57 24-16
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
付属品
16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ, 1.1mm) チェン付き
質量(kg)
2.9
モータータイプ
ブラシレス
注意
別途バッテリー・充電器が必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする