曜日別特売
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776

JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776
JN-IPS238F3 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 78084776

23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78084776
品番
JN-IPS238F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

23.8インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集にも最適です。
インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。

付属品
マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約2.6
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~40%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
412×539×135、スタンド幅284
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 73%
解像度
1920×1080
保証期間
2年間
視野角
H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI x 1、VGA x 1
VESAマウント(mm)
75×75
スピーカー
2W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(HIS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする