曜日別特売
10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327

10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327
10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327
10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327
10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327
10711 トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト 山崎実業 78085327

トレー付きアメニティ引き出し収納 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085327
品番
10711
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 引き出し・仕切り:スチール(粉体塗装) マグネット 緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
2320
耐荷重(kg)
トレー:3.5 引き出し:1(静止荷重)
寸法(cm)
W27×D21×H7.2
内寸(cm)
トレー:W26.7×D20.6×H0.7 引き出し:W26×D18.7×H5.4 仕切り:W17×D2.5×H3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする