曜日別特売
SUS 10mm×90mm 丸頭 ピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 78091907

本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像

丸頭 ピンボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はねじの呼びd・ねじ径・首下長など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
首下長(mm)
90
注文コード
78091907
品番
SUS 10mm×90mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

丸頭ピンボルト

材質
ステンレス
首下長(mm)
90
ピン径(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする