本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
丸頭 ピンボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼びd・ねじ径・首下長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ねじの呼びd
1/2
首下長(mm)
120
注文コード
78091941
品番
三価メッキ 12.7mm×120mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
丸頭ピンボルト
材質
鉄
首下長(mm)
120
表面処理
三価クロメートメッキ
頭部形状
丸頭
ピン径(Φmm)
12.7
ねじの呼びd
1/2