本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
丸頭 ピンボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼びd・ねじ径・首下長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ねじ径(mm)
12.7
首下長(mm)
210
注文コード
78091977
品番
三価メッキ 12.7mm×210mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
丸頭ピンボルト
材質
鉄
首下長(mm)
210
ねじ径(mm)
12.7
表面処理
三価メッキ
頭部形状
丸