曜日別特売
生地 14mm×105mm 丸頭 ピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 78091995

本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像

丸頭 ピンボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はねじの呼びd・ねじ径・首下長など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ねじ径(mm)
14
首下長(mm)
105
注文コード
78091995
品番
生地 14mm×105mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

丸頭ピンボルト

材質
鉄
首下長(mm)
105
ねじ径(mm)
14
表面処理
生地
頭部形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする