曜日別特売
生地 12.7mm×100mm 丸頭 ピンボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 78092011

本体写真イメージ ※写真は鉄(三価メッキ)のイメージ画像

丸頭 ピンボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はねじの呼びd・ねじ径・首下長など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ねじ径(mm)
12.7
首下長(mm)
100
注文コード
78092011
品番
生地 12.7mm×100mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

丸頭ピンボルト

材質
鉄
首下長(mm)
100
ねじ径(mm)
12.7
表面処理
生地
頭部形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする