AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
レーシングライン チタン ブラック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]25-26 、 スズキ[SUZUKI]GSX-8R25-26
注文コード
78092817
品番
S-S8R3-APLTBL
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]25-26 、 スズキ[SUZUKI]GSX-8R25-26
仕様
一般公道使用不可
材質
サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
色
チタンブラック