AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオンライン チタン ブラック EC
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78092991
品番
S-K9SO13-HISSS
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
一般公道使用不可
材質
サイレンサー:ステンレス
色
ステンレスブラック
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26