63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206

63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206
63340 MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ) 78102206

MIO MIVUE M820PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78102206
品番
63340
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

前後2カメラを搭載したバイク専用ドライブレコーダー。
2K高画質とSTARVIS 2センサーにより、昼夜を問わず状況を記録します。
Wi-Fi接続でスマートフォンから映像確認や設定変更が行え、日常使いにも便利。
64GB microSDカード付属で、購入後すぐに使用できます。
【2K高画質+STARVIS 2センサー/HDR対応】
フルHDを超える2K解像度で細部まで記録。
STARVIS 2センサーにより夜間でもノイズを抑え、HDRにより明暗差のあるシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像を記録します。
【ループ録画/イベント録画】
録画データは上書きされるループ録画に対応。
衝撃を検知した場合はイベント録画として保存し、重要なデータを保護します。
【駐車監視モード】
駐車中の衝撃や動きを検知して録画。
エンジン停止中も車両周辺の状況を記録します。
【スマートフォン連携(Wi-Fi対応)】
専用アプリ「MiVue Pro」で映像の確認や設定変更が可能。
録画データの管理もスマートフォンで行えます。
【GPS機能搭載】
走行位置・日時などの情報を記録。
アプリ上で走行ルートの確認が可能です。
【セパレート構造】
本体・前後カメラ・コントロールスイッチを分離した設計。
車体に合わせて柔軟に取り付けできます。

用途
2K高画質+STARVIS 2センサー搭載:フルHDを超える2K解像度により、ナンバーや周囲の状況をより細かく記録。ソニー製STARVIS 2採用で夜間や暗所でもノイズを抑えた鮮明な映像
夜間でも見やすい映像:低照度環境でも明るくクリアに撮影でき、夜間走行やトンネル内でも状況を把握しやすい
前後2カメラで記録:フロント・リア同時録画により、走行中の状況を前後からしっかり記録
駐車監視モード搭載:駐車中の衝撃や異変を検知して録画。いたずらや当て逃げ対策に対応
スマートフォン連携&GPS対応:Wi-Fi接続で映像確認・設定変更が可能。GPSにより走行ルートや位置情報も記録
注意
※本商品はDC12Vバイク専用品です。
※ 取り付けは車両の視界や操作の妨げにならない位置に行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする