EM-10D-2E【ワケあり】 50Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( EM-10D-2E 環境配慮型 ) 関西通信電線 78107596

50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
78107596
品番
EM-10D-2E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥24,980¥19,980

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
1巻長さ(m)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
外部導体:AC
材質(シース)
EMPE
材質(絶縁体)
PE
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.67
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:2.9、外部:10.7
絶縁体外径(mm)
9.7
シース外径(Φmm)
13.1
標準減衰量(dB/km)
14(10MHz)
素線数
1
インピーダンス(Ω)
50±2
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする