- 用途
- 音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質
- 外部導体:AC
- 材質(シース)
- PVC
- 材質(絶縁体)
- PE
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 2.67
- 絶縁抵抗(MΩ/km)
- 1000
- シース色
- 黒
- 導体外径(Φmm)
- 内部:2.9、外部:10.7
- 絶縁体外径(mm)
- 9.7
- シース外径(Φmm)
- 13.1
- 標準減衰量(dB/km)
- 101(400MHz)、178(900MHz)
- 素線数
- 1
- 材質(導体)
- 内部:AC、
- インピーダンス(Ω)
- 50±2
- 耐電圧(V)
- 1000(AC/1分間)
- 静電容量(nF/km)
- 102